Nástavbová čelist bez stupně 80

Artiklové číslo: 363037 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

b1 80 mm
Výška čelistí h 28 mm
Výška h2 10 mm
Délka čelistí l 50 mm
Délka l1 3 mm
Hmotnost 0,45 kg
Vhodné pro barevný kód Xtric 80
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 363037 80
EAN / GTIN 4062406592059

Popis

Provedení:

Hladké čelisti bez stupně.