Nástavbová čelist bez stupně 125

Artiklové číslo: 363037 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

b1 125 mm
Výška čelistí h 38 mm
Výška h2 15 mm
Délka čelistí l 66 mm
Délka l1 3 mm
Hmotnost 1,35 kg
Vhodné pro barevný kód Xtric 125
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 363037 125
EAN / GTIN 4062406592066

Popis

Provedení:

Hladké čelisti bez stupně.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství