Dotykový nástavec pro 3D dotyky T mm

Artiklové číslo: 359505 T
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ snímacího kužele 4 mm
Celková délka L 32 mm
Druh produktu Dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 359505 T
EAN / GTIN 4067263031567

Popis

Provedení:

Speciální typ snímacího kužele umožňuje měření soustružnických nástrojů v soustruhu přesně v osách X, Y a Z.

Použití:

Snímací dotyk je při výměně našroubován do 3D dotyku.

Vhodné pro:

Analogové a digitální 3D snímače č. 359500; 359520; 359450 vel. 4.