Dotykový nástavec pro 3D dotyky 6 mm

Artiklové číslo: 359505 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
522 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ dotyku s kuličkou 6 mm
Celková délka L 56,5 mm
Druh produktu Dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 359505 6
EAN / GTIN 4045197589859

Popis

Použití:

Snímací dotyk je při výměně našroubován do 3D dotyku.

Vhodné pro:

Analogové 3D snímače č. 359520; 359550.