Orovnávač 14x57x12 mm V800

Artiklové číslo: 34172980
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Orovnávací přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34172980
EAN / GTIN 9003172005348
Číslo výrobce 34172980
L-číslo L50140 2179

Popis

Popis:

Tyrolit jednozrnné, vícezrnné a vícezrnné skříně jsou vhodné pro krytí všech disků z korundu a karbidu křemíku. Vícezrnné a vícezrnné skříně se často používají pro ploché a vnější kulaté disky. Velké a široké disky vyžadují vyšší počet karátů, aby se snížilo opotřebení diamantů.Jednozrnné komody jsou rozloženy podle velikostí diamantů. Multi-grain a multi-grain komody proto mají vyšší obsah karate.

Charakteristika:

  • Tvar: 50VA-O VÍCEZRNNÝ PRÁDELNÍK
  • Specifikace: 11 X MK1
  • Rozměr (D/W x D x v /L): 14 x 57 x 12 mm
  • Průměr: 14 mm
  • Tloušťka: 57 mm
  • Otvor: 12 mm
  • Velikost zrna: 711

Výhoda:

  • Malé opotřebení
  • Krátká doba oblékání

Použití:

  • Pro krytí všech disků z korundu a karbidu křemíku