{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Para muelas abrasivas con la granulación mín. | 711 µm | |
| Diámetro D1; D2 | 14 mm | |
| Segmento longitud | 57 mm | |
| Tipo de rectificador | Multigranular | |
| Medio de reavivado | Guarnición diamantada | |
| Tipo de producto | Rectificador |
| Número de artículo | 34172980 | |
| EAN / GTIN | 9003172005348 | |
| Número del fabricante | 34172980 | |
| Número L | L50140 2179 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |