Synchronní hlava nástroje pro ER16 3,5 mm

Artiklové číslo: 338183 3,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano, při max. 50 barech

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro stopku závitového vrtáku ⌀ d2 DIN 371 M3
Pro stopku závitového vrtáku ⌀ d2 DIN 374/376 M5
Délka vyložení L1 24 mm
Stopka 4hran 2,7 mm
⌀ D2 12,7 mm
Vnitřní chlazení ano, při max. 50 barech
Druh produktu Adaptér pro závitové vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 338183 3,5
EAN / GTIN 4062406102043

Popis

Provedení:

  • Řezání vnitřních závitů, popř. tváření závitů na strojích se synchronním vřetenem.
  • Minimální vyrovnání délky: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Kompenzace chyb synchronizace, tudíž lepší kvalita závitu a podstatné zvýšení doby trvanlivosti.
  • Pro upínací kleštiny a poháněné nástroje dle ISO 15488 (DIN 6499).
  • Vhodný pro levé a pravé závity.

Vhodné pro:

Synchronní upnutí ER č. 338180.