Unášecí kotouč s TK destičkami pravý chod 25

Artiklové číslo: 327480 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ upínacího kruhu A 25 mm
Vnější ⌀ B 45 mm
Délka C 33 mm
Příslušné středicí hroty ⌀ D 10 mm
Počet destiček 3
Druh produktu Čelní unašeč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 327480 25
EAN / GTIN 4067263558309

Popis

Provedení:

Unášecí kotouče včetně vyměnitelných unášecích destiček z TK.

Vhodné pro:

Základní těleso čelního unášeče č. 327455, 327465.

Poznámka:

Unášecí kotouče jsou kompatibilní se starým systémem č. 327601/7611/7641/7651 CoAE RÖHM.