Vložka pro otočný soustružnický hrot 3

Artiklové číslo: 320625 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ D 17 mm
⌀ stopky d 12 mm
Užitná délka L1 23 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Vhodné pro barevný kód K12
Rozměr klíče 14 mm
Druh produktu Středicí hrot

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320625 3
EAN / GTIN 4045197719706

Popis

Provedení:

  • Vysoká flexibilita díky různým geometriím při stejném nosném nástroji.
  • Kompletně kalené a broušené.
  • Rychlá a hospodárná výměna v případě opotřebení.

Vhodné pro:

Soustružnický hrot č. 320615, č. 320617, č. 320659 vel. 2, č. 321265 vel. 3, č. 321335 vel. 2.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku