Embout pour pointe tournante 3

Réf.: 320625 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. D 17 mm
Queue ⌀ d 12 mm
Long. utile L1 23 mm
Angle de pointe 60 degré
Pour code couleur K12
Ouverture 14 mm
Type de produit Pointe de centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320625 3
EAN / GTIN 4045197719706

Description

Exécution:

  • Grande flexibilité grâce aux différentes géométries sur le même porte-outils.
  • Complètement trempé et rectifié.
  • Remplacement rapide et économique en cas d'usure.

Adapté(s) pour:

Pointes tournantes 320615, 320617, 320659 réf. 2, 321265 réf. 3, 321335 réf. 2.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier