Uzavírací zátka VDI typ Z2 30K mm

Artiklové číslo: 319770 30K
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
291 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar Z
⌀ stopky d1 30 mm
Materiál Umělá hmota, vyztuženo skelným vláknem
Barevný kód stopky VDI VDI 30
Druh produktu Uzávěr místa rozdělení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319770 30K
EAN / GTIN 4045197316462

Popis

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.
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
    ⌀ d1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku