Závitořezná hlava na rychlovýměnné vložky M3 − M12 20 mm

Artiklové číslo: 319445 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky d1 20 mm
Délkové vyrovnání tlak 7 mm
Délkové vyrovnání tah 7 mm
Vnější ⌀ sklíčidla D 38 mm
Délka vyložení L 56 mm
Barevný kód stopky VDI VDI 20
Druh produktu Závitořezné sklíčidlo VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319445 20
EAN / GTIN 4045197959645

Popis

Provedení:

Elastické vyrovnání délky, lehký chod díky zdířce kuličkového vedení.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 a VDI 3425, list 2.

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky č. 335420335620.