• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Eco upínač nástrojů tvar B4 radiální levý, krátký 20 mm

Artiklové číslo: 319061 20
Sleva
2925,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar B
⌀ stopky d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 30 mm
h6 25 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Barevný kód stopky VDI VDI 20
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319061 20
EAN / GTIN 4045197523679

Popis

Provedení:

  • Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
  • Všechny funkční plochy broušené.
  • S kuličkovými tryskami.

GARANT Eco − pro použití s běžnými soustružnickými držáky, GARANT Eco − systém držáků upichovacího nože č. 273830273891 a GARANT Eco − základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.