Upínací matice ER 16

Artiklové číslo: 309580 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
686 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN 6499 D
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min-1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ER 16 mm
Norma DIN 6499 D
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 15000 min-1
Celková délka L 18 mm
Vnější ⌀ D 28 mm
Závit M22×1,5
Maximální utahovací moment 80 Nm
Druh produktu Upínací matice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309580 16
EAN / GTIN 4045197151940

Popis

Provedení:

Závit a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti.
Se 6-hranem OK 25.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Zvláštní příslušenství:

Utahovací klíč ER č. 309680 – 309740.Jednostranný maticový klíč (pro vel. 16), č. 613300 vel. 25.

Poznámka:

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly