TK fréza GARANT Master Alu HPC 16 mm

Artiklové číslo: 202512 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: W
  • Šířka záběru ae při operaci frézování: Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,25×D při obvodovém frézování
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Alu
⌀ břitu DC 16 mm
Povlak DLC
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 38 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,25×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 36 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 41 mm
Uvolňovací ⌀ D1 15 mm
Celková délka L 92 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Rohový úhel čela 90 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky 0,14 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,18 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 202512 16
EAN / GTIN 4062406238933

Aplikační tabulka

Alu
N
550
Hliník (krátké třísky)
N
500
Al > 10% Si
N
450
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Zvlášť ostré řezné hrany.
Konstrukční rozměry podobné DIN6527.
Pro hrubování a dokončování. Do 2× D v plném materiálu při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu.
S povlakem DLC sp2 nejnovější generace.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 202515.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Alu" Zobrazit všechny
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
    ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku