Diamantový orovnávač 185x5x8 mm diamantový segment HA_DIA vpředu

Artiklové číslo: 195112
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 195112
EAN / GTIN 9003171951127
Číslo výrobce 195112
L-číslo L50140 1454

Popis

Popis:

S těmito diamantovými komody získáte vysoce kvalitní obvazovací nástroj pro broušení blokových kotoučů v přesném rozsahu. V závislosti na jejich designu mohou být použity pro obvodové nebo boční úpravy povrchu. Diamantové komody proto mají buď přední nebo podélné pájené diamantové segmenty.

Charakteristika:

  • Tvar: STSEG brusný kolový prádelník
  • Specifikace: 40 - 5 - 5
  • Rozměr (D x D x H x H): 185 x 5 x 8 mm
  • Průměr: 185 mm
  • Tloušťka: 5 mm
  • Otvor: 8 mm
  • Velikost zrna: 30

Výhoda:

  • Univerzální
  • Jednoduchá obsluha

Použití:

  • V závislosti na provedení vhodné pro obvodové nebo boční povrchové obrábění brusných kotoučů