Popis:
Tento kotouč se nejlépe používá pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů HSS. Použití jemného korundu vytváří obzvláště chladný povrch broušení, aby se zabránilo dalšímu tepelnému namáhání obrobku. Nabízíme vám širokou škálu rozměrů pro pokrytí nejběžnějších aplikací. Redukční kroužek je již součástí balení a může být také znovu objednán.
Charakteristika:
- Tvar: Rovný
- Velikost zrna: 46
- Vs/max: 35 m /s.
- Vhodnost materiálu: Ocel, HSS
- Specifikace: 89A 46 K5A V217
- Rozměr (D x D x H x H): 200 x 20 x 32 mm
- Průměr: 200 mm
- Tloušťka: 20 mm
- Otvor: 32 mm
- Nástroj pro: Stojanová bruska
Výhoda:
- Chladný brus
- Klidný chod
- Stohovatelný
Použití:
- Pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů HSS
Materiál:
Litina
Kalená vysoce legovaná ocel
Vysokolegovaná nekalená ocel
HSS
Nelegované a nízkolegované oceli kalené