Zajišťovací souprava Zvedací plošina SET

Artiklové číslo: 098292 SET
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 1150509
Hmotnost 3 kg
Druh produktu Sada pro zajištění proti pádu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098292 SET
EAN / GTIN 3660570056394
Číslo výrobce 7100314928

Popis

Provedení:

Sada zdvihací plošiny 3M™ PROTECTA®, schválená pro pojízdné zdvihací plošiny a práci s uvázáním za zády – obsahuje:
  • 2 bodový záchytný popruh č. 098266_M/L
  • Spojovací prvek č. 098284_1,8
  • Batoh (9513331)

Norma:

EN 363