Spojovací prvek pro tlumiče pádu Manyard edge 2 m

Artiklové číslo: 098130 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 2m EDGE MAN
Délka 2 m
Norma EN 355
Hmotnost 1,26 kg
Karabinový hák CS20
Druh produktu Tlumič pádu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098130 2
EAN / GTIN 3660681042200
Číslo výrobce 1017916

Popis

Provedení:

Manyard edge. Hranově testovaný a pružný spojovací prostředek s indikátorem pádu a integrovaným tlumičem pádu. Šroubovací karabina z oceli s rozevřením 30 mm a lešenářským hákem z hliníku s rozevřením 65 mm.

Norma:

EN 354; EN 355