Zajišťovací souprava H500 Edge SET

Artiklové číslo: 098119 SET
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce EDGE TESTOVANÁ STŘEŠNÍ SADA - H500
Norma EN 363
Hmotnost 3,4 kg
Druh produktu Sada pro zajištění proti pádu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098119 SET
EAN / GTIN 3660681065698
Číslo výrobce 1036591

Popis

Provedení:

H500 Edge Tested Roofing Set s následujícím obsahem:
1× záchytný popruh H500 PAD QB 2D vel. 2
1× souběžný tlumič pádu RG300 20 m a ⌀ 11 mm
1× vázací smyčka z popruhu 1,5 m
1× přepravní batoh

Norma:

EN 363