Turboshield Obličejový štít PC-C

Artiklové číslo: 097887 PC-C
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
216 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál kotouče: Polykarbonát
  • Ochrana proti UV: Standardní

Údaje o výrobku

Technické údaje

Odstín skla brýlí čiré
Označení zorníku 2C-1,2 HON 1 BTA39KN
Materiál kotouče Polykarbonát
Povlak skel Bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání
Ochrana proti UV Standardní
Druh produktu Obličejový štít

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097887 PC-C
EAN / GTIN 7312550317440
Číslo výrobce 1031744

Popis

Provedení:

Hledí se širokým zorným polem a dobrou ochranou v oblasti brady a krku. Všechna hledí jsou certifikována jako ochrana proti UV záření a poskytují ochranu před tekutinami a odstřiky roztaveného kovu, stejně jako proti střednímu účinku nárazu také při extrémních teplotách (-5 °C – 55 °C).
Čirý polykarbonátový štít, odolný proti zamlžení a proti poškrábání.

Norma:

EN 166

Vhodné pro:

Náhlavní držák a držák helmy č. 097885 a č. 097886.