Komfortní ochranné brýle uvex i-3 s CLEAR

Artiklové číslo: 096508 CLEAR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
473 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Povlak skel: Bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání; odolné vůči chemikáliím
  • Ochrana proti UV: UV400
  • Parametr rámu: Polstrované obroučky; Sklon stranic nastavitelný; Nastavitelné nosní polštářky
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada i-3
Označení rámu W 166 FT CE
Označení zorníku 2C-1,2 W 1 FTKN
Povlak skel Bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání; odolné vůči chemikáliím
Ochrana proti UV UV400
Parametr rámu Polstrované obroučky; Sklon stranic nastavitelný; Nastavitelné nosní polštářky
Materiál kotouče Polykarbonát
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 096508 CLEAR
EAN / GTIN 4031101668390
Číslo výrobce 9190075

Popis

Provedení:

Inovační ochranné brýle se zapracovanými zónami Softflex na stranicích, můstek a čelo pro nejvyšší komfort při nošení a optimální přizpůsobení každému tvaru obličeje i při dlouhém používání. Díky vrstvě uvex supravision excellence jsou trvale odolné proti zamlžení i velmi odolné proti poškrábání a chemikáliím.
Menší konstrukce pro optimální přizpůsobení u osob s úzkým tvarem obličeje. Barva rámečku: antracitová-limetková.

Norma:

EN 166; EN 170

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly