Obzvláště silné víceúčelové papírové ručníky W

Artiklové číslo: 089131 W
Nastavit cenu 2 ks (CZK 1,19 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Dřívější označení Tork 430
Útržky 2×500
Vrstvy 2
Šířka 235 mm
Délka 340 mm
Barva bílá
Vhodné pro držák / dávkovač W1, W2
Druh produktu Papírové utěrky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 089131 W
EAN / GTIN 7322540183719
Číslo výrobce 130062

Popis

Provedení:

Široká nabídka speciálních utěrek k utírání a čištění. Každá utěrka je navržena pro konkrétní úkol. Se správným hygienickým dávkovačem zachováte efektivní systém.
Utěrky jsou vhodné pro kontakt s potravinami.
Obzvláště silné víceúčelové papírové utěrky (430) vhodné ke stírání tekutin a osušení rukou.
Pomocí správné utěrky lze mnohem efektivněji a účinněji odsát uniklé nebo rozlité tekutiny nebo zachytit nečistoty a prach. Ruce jsou chráněny před kontaminací a teplem. Utěrky jsou k dispozici v rolích nebo jako jednotlivé utěrky.

Vhodné pro:

Držák papírových rolí č. 089160 vel. W1 a W2.