Kruhová smyčka oranžová 10000 kg 5 m

Artiklové číslo: 086285 5
(CZK 857,40 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka obvodu 10 m
Užitná délka 5 m
Šířka smyčky 91 mm
Nosnost jednotlivá přímá WLL 10 000 kg
Nosnost jednotlivá svázaná WLL 8 000 kg
Nosnost zdvojená WLL do 7° 20 000 kg
Nosnost zdvojená WLL 7° – 45° 14 000 kg
Nosnost zdvojená WLL 45° – 60° 10 000 kg
Druh produktu Kruhová smyčka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086285 5
EAN / GTIN 4049924501831
Číslo výrobce TE100050

Popis

Provedení:

Extrémně odolné kruhové smyčky (EN 1492-2) s jednoduchým pláštěm, odolným vůči oděru.

Použití:

Ke zvedání a přemisťování konstrukčních součástí.

Poznámka:

Možnost dodávek až do následujícího zatížení při zvedání: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).
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
    Užitná délka (m) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku