Ronde hijsstrop, oranje 10000 kg 5 m

Artikelnummer: 086285 5
(31,11 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Omtreklengte 10 m
Nuttige lengte 5 m
Hijsstropbreedte 91 mm
Draaglast enkel direct WLL 10.000 kg
Draaglast enkel vastgesnoerd WLL 8.000 kg
Draaglast dubbel WLL tot 7° 20.000 kg
Draaglast dubbel WLL 7° − 45° 14.000 kg
Draaglast dubbel WLL 45° − 60° 10.000 kg
Producttype Ronde hijsstrop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086285 5
EAN/GTIN 4049924501831
Nummer fabrikant TE100050

Omschrijving

Uitvoering:

extreem sterke ronde hijsstroppen (EN 1492-2) met naadloze en schuurbestendige enkele ommanteling.

Toepassing:

voor heffen en verplaatsen van onderdelen.

Tip:

leverbaar tot de volgende heflasten: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).
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
    Nuttige lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen