Vysoce výkonný chladicí mazací koncentrát a pilový olej CBF 5 l

Artiklové číslo: 084241 5
(CZK 421,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení Kanystr
Obsah 5 l
Barva světle hnědý
Kinematická viskozita 41 mm2/s
Skladovací teplota 5 °C - 40 °C
Druh produktu Chladicí médium
Hodnota refraktometru 2

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 084241 5
EAN / GTIN 2050001676238
Číslo výrobce 2730842415

Popis

Provedení:

Chladicí a mazací prostředek, odolný vůči kyselině chlorové, formaldehydové a borové pro vysoké nároky. Přísady EP do mazacího oleje zabraňují odtržení mazacího filmu; i při nejvyšším zatížení zůstává v molekulární tloušťce na řezném nástroji.
Vysoce výkonný koncentrát chladicího prostředku, pro vnitřní přívod chlazení (VCH) a vhodný pro vysoký tlak.

Výhoda:

Zlepšuje životnost nástrojů, řezný výkon a kvalitu povrchu. Neobsahuje chlór nevznikají škodlivé výpary, šetrná k životnímu prostředí.
Koncentrát s ochrannými účinky proti korozi, šetrný k nátěrům a fyziologicky nezávadný, velmi stabilní vůči napadení bakteriemi, šetrný k pokožce.

Použití:

Univerzální pro všechny obráběcí práce (soustružení, frézování, vrtání, řezání závitů, vystružování, protahování, řezání a broušení). Bezpodmínečně potřebný při obrábění těžce obrobitelných materiálů. Normální poměr smíchání 1: 20, pro vysoce pevné materiály a ušlechtilou ocel je poměr míchání 1 : 10 až 1 : 15.

Poznámka:

Oleje na kluzné vedení nebo na lože Jokisch dodáváme na poptávku.