Kontaktní čistič 500 ml

Artiklové číslo: 083018 500
(CZK 1262,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
207 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Označení nebezpečné látky: GHS02: Plamen; GHS07 upozornění

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení sprej
Obsah 500 ml
Označení nebezpečné látky GHS02: Plamen; GHS07 upozornění
Druh produktu Kontaktní čistič

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083018 500
EAN / GTIN 5412386062155
Číslo výrobce 12101-AH

Popis

Provedení:

Sprej na čištění kontaktů pro elektrotechniku a jemnou mechaniku. Odstraňuje saze, olej a tuky rychle a beze zbytku. Ideální pro čištění měřicích přístrojů, nástrojů, spínačů a snímačů. Schválení pro potraviny NSF® K2.

Poznámka:

Obsah dózy 500 ml (+ 25 %).
Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem. Výrobky s nízkým podílem hnacího plynu, a tím s velmi vysokým obsahem účinných látek cca 95%. Získáváte tak maximální výkon.