Akumulátorová horkovzdušná pistole 18V 066611

Artiklové číslo: 078322 066611
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: Přepravní kufřík
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Typ CAS 18 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce MH5
Příkon 2 200 W
Teplota vzduchu 50 °C - 500 °C
Objemový proud vzduchu 300 l/min
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Kapacita akumulátoru 8 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Počet obsažených akumulátorů 1
Hmotnost 660 g
Obal Přepravní kufřík
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
Provedení sada
Druh produktu Heissluftbläser

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078322 066611
EAN / GTIN 4007841066611
Číslo výrobce 066611

Popis

Provedení:

Kompaktní akumulátorová horkovzdušná pistole mobile heat MH 5 nabízí 4 programy pro různé způsoby použití. Množství vzduchu lze digitálně regulovat v 6 stupních (do 300 l/min).

Rozsah dodávky:

Akumulátorová horkovzdušná pistole včetně 1 akumulátoru 18V / 8,0 Ah, nabíječky a kufříku.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 − č. 073890.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly