Akumulátorový rázový utahovák bez akumulátoru GDS18V1050

Artiklové číslo: 074051 GDS18V1050
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
Označení výrobce GDS 18V-1050 H
Počet obsažených akumulátorů 0
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 8 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru bezkartáčový motor
Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) M24
Maximální utahovací moment tvrdý 1 050 Nm
Počet rázů 0 min-1 - 2 600 min-1
Hnací profil upínače nástrojů vnější čtyřhran
Rozměry upínače nástrojů 3/4 palec
Maximální otáčky 1. stupně 1 600 min-1
Maximální otáčky 2. stupně 2 400 min-1
Hmotnost 2,9 kg
Maximální vibrace dle EN 12,5 m/s2
Typické použití Heavy Duty
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 074051 GDS18V1050
EAN / GTIN 4059952564661
Číslo výrobce 06019J8501

Popis

Provedení:

Akumulátorový rázový utahovák.
  • Běh doprava i doleva.
  • Ukazatel stavu nabití akumulátoru.
3/4palcový otočný rázový utahovák s technologií BITURBO Brushless, se 3 stupni rychlosti/krouticího momentu.

Rozsah dodávky:

Verze bez akumulátoru a nabíječky, včetně L-BOXX.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851073867.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly