950 SPKL Zástrčný klíč Multicolour, metrický, BlackLaser, 2 x 101 mm

Artiklové číslo: 05022602001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05022602001
EAN / GTIN 4013288167934
Číslo výrobce 05022602001
L-číslo L60020 3414

Popis

Popis:

  • Kvalitní úhlový klíč Wera s komfortní bužírkou v odpovídající barvě.
  • Díky tomu je nářadí rychle po ruce a ergonomická a příjemná rukojeť chrání ruce i při nízkých teplotách.
  • Profil Hex Plus zajišťuje větší kontaktní plochy v hlavě šroubu.
  • Tím se snižuje vrubový účinek na minimum, téměř je eliminováno zničení hlavy šroubu.
  • Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách.
  • Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost.
  • Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Barevné kódování, opláštění bužírkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách
  • S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu
  • Otěruvzdorné označení rukojeti

Rozsah dodávky:

  • 950 SPKL Zástrčný klíč Multicolour, metrický, BlackLaser, 2 x 101 mm