{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 702-4 | |
Materiál | ocel | |
Vnější ⌀ A | 80 mm | |
Průchod E | 19 mm | |
Výška bez čelistí H1 | 39,5 mm | |
Výška s čelistmi H2 | 53,5 mm | |
Středicí ⌀ B | 56 mm | |
Středicí hloubka C | 3 mm | |
4hran pro klíč K | 6 mm | |
Hmotnost | 1,5 kg | |
Maximální počet otáček | 7 000 min-1 | |
Barevný kód pro příslušenství | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | |
Druh produktu | sklíčidla s rovnou čelistí |
Katalogové číslo | 310505 80 | |
EAN / GTIN | 4019208028316 | |
Číslo výrobce | 185300 |