{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 50 Nm | |
Závit G | M10 | |
Vzdálenost otvoru b | 20 mm | |
Šířka drážky S | 12 mm | |
Výška H | 18,5 mm | |
Výška stupně h | 7,5 mm | |
Vhodné pro výrobek Röhm KFD-HE | 170 | |
Druh produktu | Vodicí vložka |
Katalogové číslo | 313805 12 | |
EAN / GTIN | 2050001929860 | |
Číslo výrobce | 0146133 |