Otočný soustružnický hrot s nástavci 2

Artiklové číslo: 321335 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel MK2
⌀ pouzdra D 45 mm
Maximální chyba obvodové házivosti 0,005 mm
Maximální počet otáček 5 000 min-1
Pro hmotnost obrobku 50 kg
Délka 1 43 mm
L2 10 mm
Vnější⌀ D1 12 mm
⌀ stopky D2 20 mm
Vhodné pro barevný kód K12
Druh produktu Středicí hrot

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 321335 2
EAN / GTIN 4045197774477

Popis

Provedení:

  • Nástroj je kompletně kalený a broušený.
  • S vyměnitelnými vložkami.
  • Těleso a hrot jsou zápustkově kované a kalené.
  • Přesná valivá ložiska zaručují vysokou přesnost obvodové házivosti.
  • Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
  • Bezúdržbové díky trvalému mazání.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Díky 6 různým nástavcům vhodné zejména pro kusovou výrobu různých obrobků.

Rozsah dodávky:

1 soustružnický hrot č. 320659, po 1 kopírovacím důlčíku 60° / 30°, menší kuželový důlčík 60°, větší kuželový důlčík 60°, kužel 60°, dutý kužel 60°, dutý důlčík 60°.
Včetně systémového boxu s pěnovou vložkou.

Zvláštní příslušenství:

Vyměnitelné vložky č. 320625320631.