• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Otočný soustružnický hrot přesné provedení úhel hrotu 60° / 30° 2

Artiklové číslo: 320900 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel MK2
⌀ pouzdra D 28 mm
Užitná délka B 35 mm
Největší ⌀ hrotu 60° A 12 mm
Největší ⌀ hrotu 30° A 23 mm
Maximální chyba obvodové házivosti 0,003 mm
Pro hmotnost obrobku 120 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320900 2
EAN / GTIN 2050001716873
Číslo výrobce 2WPL30

Popis

Provedení:

  • Extrémně úzké pouzdro a vysoká přesnost obvodové házivosti.
  • Díky přesné jehle a axiálnímu ložisku je dosaženo maximální odchylky ve výši 0,003 mm při velmi malém ⌀ pouzdra.
  • Kužel a zešikmené části jsou z kalené ložiskové oceli (61−63 Rockwell).

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro soustružnické a brousicí práce, u kterých je vyžadován malý ⌀ hlavy a vysoká přesnost.