• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada bitů SmartCase ∙ Šestihran 6.3 (1/4 palce) ∙ Drážkovaný profil, profil s křížovou drážkou PH, Pozidriv profil PZ, vnitřní šestihranný profil, vnitřní profil TORX®, profil TORX® odolný proti manipulaci ∙ 130 mm x

Artiklové číslo: 2200SC-3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2200SC-3
EAN / GTIN 4000896244522
Číslo výrobce 2200SC-3
L-číslo L60140 5379

Popis

Popis:

  • 42 bitů dlouhých 25 mm ∙ 19 bitů dlouhých 50 mm

HAZET SmartCase – be smart – In any case

  • Vyvinuto a vyrobeno „Made in Germany“
  • Inovativní koncepce kompaktní, zaklapovací sady nářadí
  • Lehce omyvatelný materiál a povrch příjemný na dotek
  • Spojuje výhody tenkého a lehkého měkkého dotykového povrchu (černý) s robustností tvrdých kufrů na nářadí
  • Robustní svěrný držák s dlouhou životností - kolem se nepovaluje žádné nářadí
  • Magnetický uzávěr – rychlé otevírání a nepodléhá opotřebení
  • Stabilní, dobře přístupné umístění nářadí
  • Maximální počet nářadí na velmi malém prostoru pro dokonalou přehlednost
  • Optimální přehlednost a snadné odebírání nářadí – volitelně lze odklopit naplocho nebo – postavit podobně jako pouzdro tabletu
  • Pohon: Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce)
  • Výstup: Plochý profil, Křížový profil PH, Profil Pozidriv PZ, Profil vnitřní šestihran, Vnitřní profil TORX®, Profil Tamper Resistant TORX®
  • Velikost klíče: ∙ 0,4 x 1,5 – 1,2 x 8 ∙ 2 – 8 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
  • Rozměry / délka: 130 mm x 118 mm x 50 mm
  • Počet ks nářadí: 96

Rozsah dodávky:

  • 2204N-2
  • 2204N-2.5
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2204N-7
  • 2204N-8
  • 2204NSLG-3
  • 2204NSLG-4
  • 2204NSLG-5
  • 2204NSLG-6
  • 2208N-2
  • 2208N-4
  • 2208N-6
  • 2208N-8
  • 2208N-9
  • 2208N-10
  • 2208N-11
  • 2208NSLG-8
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2215NSLG-PH1
  • 2215NSLG-PH2
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2216N-PZ3
  • 2216NSLG-PZ1
  • 2216NSLG-PZ2
  • 2223N-T6
  • 2223N-T7
  • 2223N-T8
  • 2223N-T9
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T27
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40
  • 2223N-T7H
  • 2223N-T8H
  • 2223N-T9H
  • 2223N-T10H
  • 2223N-T15H
  • 2223N-T20H
  • 2223N-T25H
  • 2223N-T27H
  • 2223N-T30H
  • 2223N-T40H
  • 2223NSLG-T20
  • 2223NSLG-T25
  • 2223NSLG-T30
  • 2304N