3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 8935, stříbrný, 25,4 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100050672
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 9 ks
  • K objednání po násobcích: 9 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100050672
EAN / GTIN 04046719956210
Číslo výrobce 7100050672

Popis

Provedení:

Reflexní tkanina zlepšuje viditelnost uživatele v noci nebo za špatné viditelnosti
Lze použít pro ochranný oděv zpomalující hoření podle normy EN 469
Celková délka 50 m
Celková šířka: 25.4 mm

Popis:

Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 8935 je určen pro lehké ohnivzdorné oděvy s vysokou viditelností, jako jsou pracovní oděvy, oděvy pro práci, volný čas a doplňky.

Charakteristika:

Velmi dobrá omyvatelnost v domácím prádle při 60°C.
Vhodné pro použití na citlivých tkaninách, které lze pouze chemicky čistit

Poznámka:

Pro výstražný oděv, zejména ohnivzdorný oděv a pracovní oděv zpomalující hoření