Ochranné svářečské rukavice, pár 9

Artiklové číslo: 094101 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    326,00  CZK / pár
  • od 6 pár
    272,00  CZK / pár
na poptávku
Ihned k dodání
1 274 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost rukavice Bez silikonu; Odolnost vůči plameni stupeň 4
Použití vícerázové
Délka 350 mm
Tloušťka 0,8
Materiál nosiče kozinka
varianta povlaku bez povlaku
Hmotnost 157 g
Materiál Lícová kozinka
Velikost rukavice 9
EN 388 2111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Typ B
Metoda svařování WIG
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Svářečské rukavice
Barva bílá/hnědá
Norma EN 407
Druh produktu Svářečské rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094101 9
EAN / GTIN 4062406128890

Popis

Provedení:

GARANT – svářečské rukavice z lícové kozinky ve výrazném stylu značky GARANT. Vysoce kvalitní zpracování a anatomický tvar pro maximální cit v prstech pro vedení anody během procesu svařování při současně dobré ochraně. Vnitřek manžety je vybaven lněnou látkou pro vysoký komfort nošení a pohlcování potu. Ideální pro svařování WIG.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.