Pár rukavic HyFlex® 11-423 7

Artiklové číslo: 094471 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    337,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    281,00  CZK / pár
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu; Bez DMF; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků
  • Technologie pletení: 13G
  • Norma: EN 407
  • Bez silikonu: ano
  • Třída ochrany proti pořezání: B

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HyFlex®
Obsah 12
Vlastnost rukavice Bez silikonu; Bez DMF; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků
Technologie pletení 13G
Přizpůsobení tvaru velmi dobré
EN 388 4X32B
EN 407 X1XXXX
Materiál nosiče INTERCEPT™
Povlak PU/nitril
Materiál PU/nitril
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Allround
Barva šedá / limetková
Norma EN 407
Materiál povlaku PU/nitril
Velikost rukavice 7
Hmotnost 30 g
Délka 225 mm
Odolnost vůči obrušování dle EN 388 4
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 3
Odolnost vůči trhání dle EN 388 3
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388 2
Použití vícerázové
Bez silikonu ano
Prodyšnost dobré
Bez DMF ano
Hmat dobré
Využití v mokrém prostředí dobré
Využití v olejnatém prostředí dobré
Tepelná ochrana není k dispozici
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Třída ochrany proti pořezání B
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094471 7
EAN / GTIN 10076490053434
Číslo výrobce 11-423/7

Popis

Provedení:

HyFlex® 11-423. PU-nitrilový povlak na bázi vody. Bez silikonu a DMF. Odolnost proti žáru až 100 °C. Vhodný zejména k řezání suchých dílů nebo dílů potřísněných olejem.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.