Jeřábová váha typ HCD 60 kg

Artiklové číslo: 479434 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2
Maximální rozsah vážení 60 kg
Odečet 20 g
Displej s osvětlením pozadí ano
Mezní chyba maximální hodnoty 0,2 %
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
Tlačítko pro přidržení hodnoty ano
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Doba provozu na baterie 20 h
Šířka korpusu 194 mm
Hloubka korpusu 79 mm
Výška korpusu 97 mm
Celková délka 276 mm
Hmotnost netto 1,1 kg
Provozní teplota 0 °C - 40 °C
Druh produktu Závěsná/jeřábová váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 479434 60
EAN / GTIN 4045761214163
Číslo výrobce HCD 60K-2

Popis

Provedení:

LED displej s podsvícením pro snadné čtení i z velkých vzdáleností. Funkce Data-Hold pro podržení zobrazené hodnoty.
Vysoká mobilita díky lehké stabilní konstrukci. Provozní doba akumulátoru cca 20 hodin.

Rozsah dodávky:

Včetně dálkového ovládání se 2 bateriemi č. 081561 vel. LR3. Váha včetně 4 baterií č. 081561 LR6.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly