• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vnitřní mikrometrické karbidové měřicí kolíky 8 - 12 mm

Artiklové číslo: 0728203
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0728203
EAN / GTIN 4029713222208
Číslo výrobce 0728203

Popis

Popis:

Vnitřní jemná měrka pro velké a hluboké otvory. Navrženo jako dvoubodové srovnávací měřidlo s určením bodu zvratu, se středicí deskou. Pevný měřící kolík a pohyblivý měřící kolík, každý s karbidem. Rozsah měření 8-12 mm, hloubka měření 100 mm, 9 měřicích kolíků. Držák Ø 8 mm / h 7, vhodný pro číselníkové měrky nebo verniery. Dodávka bez číselníku, v dřevěném kufříku.