• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pneumatická přímá bruska, ⌀ upínací kleštiny 6 mm G2412

Artiklové číslo: 079452 G2412
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce G2412-1
Odevzdaný výkon 350 W
Maximální počet otáček 20 000 min-1
Maximální spotřeba vzduchu 618 l/min
Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Hmotnost 0,5 kg
Pracovní hluk 79 dB(A)
Maximální vibrace dle EN < 2,5 m/s2
Délka 180 mm
Druh produktu Přímá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 079452 G2412
EAN / GTIN 7322590010058
Číslo výrobce 8423031221

Popis

Provedení:

Přímé brusky na stlačený vzduch. Robustní provedení, hladký chod. Bezpečnostní spínač zabraňuje náhodnému spuštění.
⌀ upínací kleštiny 6 mm.
Krátké provedení, nejvyšší počet otáček 20000 1/min.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly