Univerzální pilové kotouče E-Cut

Artiklové číslo: 63502148035
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63502148035
EAN / GTIN 4014586264738
Číslo výrobce 63502148035

Popis

Popis:

  • Univerzální pilové listy E-Cut
  • s ozubením BiMetal, s klikou, vysoká řezná rychlost, plech (400 N/mm²) do cca 2 mm, hliníkové profily, měděné trubky, dřevo, sádrokarton a téměř všechny plasty
  • délka 60 mm, tvar 148

Charakteristika:

  • Šířka 44 mm
  • PU 25 ks