Hrncový kartáč drát INOX 0,30 mm 60 mm

Artiklové číslo: 573200 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
575 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Drát INOX
⌀ kartáče D1 65 mm
Závit M M14
Tloušťka štětin 0,3 mm
Délka osazení H1 20 mm
Splétání zvlněné
Maximální počet otáček 12 000 min-1
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 573200 60
EAN / GTIN 4017359005781
Číslo výrobce 421367

Popis

Provedení:

Vlnitý drát pevně vtlačený do ocelového těla. Pro použití na úhlových bruskách a stacionárních strojích.
S vnitřním závitem M14.
S vnitřním závitem M14.

Použití:

Vhodný zejména k opracování povrchů, leštění, odstraňování otřepů, rzi, barev, základních nátěrů a okují.