Holz-Zentrumbohrer mit zyl 6kt-Schaft 28mm

Codice art.: Z791400 28
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z791400 28
EAN / GTIN 7314150388578
Codice del produttore 9629-28

Descrizione

Descrizione:

Verwendung: Holzflachfräsbohrer zum Bohren in Holz und holzähnlichen Werkstoffen.
Ausführung:
  • Hergestellt aus hochlegiertem Kohlenstoffstahl
  • Vollständig wärmebehandelt
  • Klingen gehärtet und direkt aus rundem Schaft geschmiedet
  • Schneidkanten und Schaft geschliffen
  • Positiver Spanwinkel für schnelleres Bohren als mit herkömmlichen Bohrern
  • Proprietà:

    Bohrer-ø: 28 mm
    ganze Länge: 152 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello