Holz-Zentrumbohrer mit zyl 6kt-Schaft 28mm

Artikel-Nr.: Z791400 28
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z791400 28
EAN / GTIN 7314150388578
Herstellernummer 9629-28

Beschreibung

Beschreibung:

Verwendung: Holzflachfräsbohrer zum Bohren in Holz und holzähnlichen Werkstoffen.
Ausführung:
  • Hergestellt aus hochlegiertem Kohlenstoffstahl
  • Vollständig wärmebehandelt
  • Klingen gehärtet und direkt aus rundem Schaft geschmiedet
  • Schneidkanten und Schaft geschliffen
  • Positiver Spanwinkel für schnelleres Bohren als mit herkömmlichen Bohrern
  • Merkmal:

    Bohrer-ø: 28 mm
    ganze Länge: 152 mm