Clip da parete in plastica nero 1

Codice art.: 994330 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Clip da parete RS-GUIDESYSTEMS
Altezza 100 mm
Larghezza 20 mm
⌀ Foro 3 mm
Tipo di prodotto Supporto per nastro di sbarramento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 994330 1
EAN / GTIN 4251021118434
Codice del produttore GLZ 45/3-074

Descrizione

Esecuzione:

Clip da parete in plastica per l’alloggiamento delle estremità delle cinghie. Viene utilizzata quando non sono disponibili colonnine o supporti a muro per l’alloggiamento delle cinghie. Fissaggio a parete mediante viti. Viti e tasselli non inclusi.

Uso:

Adatto per interni ed esterni.

Per:

Estremità delle cinghie n. art. 994300; 994302; 994310; 994325.