Bordo in lamiera d'acciaio 1500 mm

Codice art.: 928720 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 248 mm
Altezza sopra piano 210 mm
Larghezza 1.500 mm
Profondità 120 mm
⌀ Punzonatura nella smussatura superiore 6 mm
Numero di punzonature nella smussatura superiore per l'inserimento ad es. di giraviti 8
Materiale Lamiera di acciaio
Colore grigio chiaro RAL 7035, termoverniciato
Tipo di prodotto Bordino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928720 1500
EAN / GTIN 4062406117672

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio con foro quadro da 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di ganci e supporti. Smussatura superiore con 8 fori da 6 mm per inserire ad es. i giraviti.

Per:

Tutti i banchi da lavoro e i piani di lavoro nelle lunghezze corrispondenti.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.