Dispositivo di pulizia per tubi POWER SPIN 1

Codice art.: 814841 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza dell’albero 7,6 m
⌀ Alberi 6,3 mm
Azionamento a macchina Trapano con numero di giri variabile
Azionamento manuale Manovella
Per ⌀ tubo 12,6 mm - 40 mm
Tipo di prodotto Dispositivo per la pulizia dei tubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 814841 1
EAN / GTIN 095691570437
Codice del produttore 57043

Descrizione

Esecuzione:

RIDGID Power Spin è l’utensile perfetto per la pulizia di tubi di scarico occlusi.

Uso:

Per tubi di scarico con ⌀ 12,6 – 40 mm. Avvitare e svitare la spirale con la manovella o un trapano con numero di giri variabile (non compreso nella fornitura). In questo modo è possibile aumentare il numero di giri fino a 500 giri/min per una forza aggiuntiva.