Tronchese a tagliente laterale per plastica, piegato a 20° 130 mm

Codice art.: 725700 130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
  • Sfaccettatura: senza testimone

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 130 mm
Sfaccettatura senza testimone
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio speciale per utensili
Superficie brunito nero
Testata piegato a 20°
Con molla no
Per materie plastiche si
Vite di arresto regolabile no
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 725700 130
EAN / GTIN 2050001705938
Codice del produttore 2175SH

Descrizione

Esecuzione:

Taglienti senza sfaccettatura per taglio raso quasi senza sbavature. Taglienti sfalsati per taglio semplice. Manici con impugnature in gomma antiscivolo e molla. Testa piegata a 20°.

Uso:

Per taglio raso di plastica e fascette serracavi (non adatti per metallo).

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita.