Set di strumenti di misura 9 pezzi 9

Codice art.: 685600 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione con strumento di misura
Peso 3,6 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 685600 9
EAN / GTIN 2050001944542

Descrizione

Esecuzione:

Valigette L-BOXX® in plastica ABS antiurto, protezione integrale contro gli spruzzi d’acqua. Il robusto meccanismo a scatto consente di collegare o staccare facilmente le valigette, nonché il trasporto di più valigette in plastica fino a 40 kg. Coperchio con un carico fino a 100 kg, capacità di carico fino a 25 kg.

Fornitura:

riga in acciaio: 1 pz. n. art. 461805 Dim. 300
Calibro a corsoio: 1 pz. n. art. 410100 Dim. 150
Flessometro: 1 pz. n. art. 462201 Dim. 2,5
Punta a tracciare HM diritta: 1 pz. n. art. 458800 Dim. HM
Tester di tensione: 1 pz. n. art. 473010
Distanziometro laser: 1 pz. n. art. 465540 Dim. 60
Squadra a cappello gen. 2: 1 pz. n. art. 452600 Dim. 150×100
Livella a bolla: 1 pz. n. art. 467010 Dim. 250
Metro pieghevole in plastica: 1 pz. n. art. 466200 Dim. 2
Inserto per coperchio: 1 pz. n. art. 693352
Conservazione in: L-BOXX® n. art. 693330 Dim. 102

Nota:

Consegna dell’utensile ordinato. Il carrello adatto per il trasporto di max. 5 pezzi della serie L-BOXX® Dim. 102 è disponibile al n. art. 693370 Dim. 5.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi